Avtomatski zrni, Ø 6 mm, 180 - 250 N

Št. art.: 430 131
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 430 131
EAN/GTIN 4049002024146
Številka proizvajalca 430 131
L-število L70030 194
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za pripravo in natančno označevanje točke vrtanja, da se prepreči zdrs vrtače
  • avtomatsko sprožanje s posebnim vzmetnim mehanizmom
  • vsestranska uporaba tudi v omejenih prostorih, saj ni potreben udarec s kladivom
  • samodejno zapiranje
  • Nastavljiva moč udarca
  • Zamenljiv, utrjen vrh
  • izdelano iz posebnega orodnega jekla, površina pocinkana
  • Dobava z Euro-Loch-obeskom za predstavitev na samopostrežnih stenah

Lastnosti:

  • Masa: 118g
  • Dolžina: 140 mm
  • Širina: 18 mm
  • Višina: 18 mm
  • Izvedba: nikljani
  • Premer konice: 6 mm
  • Premer stebla: 17 mm
  • udarna moč: 180 – 250 N