Napenjalnik klinov, utor

Št. art.: 429647
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 429647
EAN/GTIN 4020772429645
Številka proizvajalca 429647
L-število L30090 1018
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Klinasti napenjalec, z utorom, s pritrdilnim vijakom in utornim kamnom.

Lastnosti:

  • Velikost: 72
  • Še najmanj: 46,5
  • Največ: 57,5
  • B: 72
  • H min: 29 mm
  • H maks: 39,0 mm
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Vpenjalna sila F: 30kN
  • Masa: 855 g