Klinaste objemke z dodatkom

Št. art.: 429373
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 429373
EAN/GTIN 4020772429379
Številka proizvajalca 429373
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Objemka z odmikom, s pritrdilnim vijakom in utornim kamnom.

Lastnosti:

  • Velikost: 72
  • Najmanj *: 56,5
  • Največ *: 68,0
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min: 29 mm
  • H maks: 39,0 mm
  • H1: 14,5
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Vpenjalna sila F: 30kN
  • Masa: 1020 g