• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XTL, Merilno območje: 6-10mm

Št. art.: 428770 6-10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 70,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Merilno območje 6 mm - 10 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,004 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Merilno orodje digitalni
Število merilnih glav 2
⌀ nastavitvenega obroča 8 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 3-točkovni notranji merilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428770 6-10
EAN/GTIN 5051102120528
Številka proizvajalca SXTL3M-BT

Opis

Izvedba:

3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5−16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje preko velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zanesljivo merjenje brez nonija in napak. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

Funkcija:

  • Preklop mm/cole.
  • Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.
  • Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.

Obseg dobave:

Hitri digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 42876 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.