Sistem za merjenje izvrtin ULTIMA, Merilno območje: 2-6mm

Št. art.: 428675 2-6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 2 mm - 6 mm
Merilno orodje digitalno
Odčitavanje 0,0001 mm
Odčitavanje 0,0001 col
Število merilnih glav 5
Število nastavitvenih obročev 3
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428675 2-6
EAN/GTIN 2050002079960

Opis

Izvedba:

Visoko natančen merilni sistem za notranji ⌀. Garnitura vsebuje mikrometer za notranje merjenje,
Različne merilne glave, nastavitvene prstane in prikazovalno enoto D62S.
  • Stalna merilna sila za odlično ponovljivost.
  • Samodejno centriranje merilnih glav v izvrtini.
  • Sistem FASTFIT za hitro zamenjavo merilnih glav.
  • Držalo z več gumbi: Če že imate merilno tipalo in digitalni prikazovalnik (tudi izdelke drugih ponudnikov), jih lahko v večini primerov uporabljate s sistemom ULTIMA.
  • Merilna naprava, združljiva s prikazovalniki D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Keramični merilni nastavki od 12 mm.
  • Merjenje odprtin v standardni različici od 12 mm dalje.
  • Na eno prikazovalno enoto lahko priključite več merilnih tipal in na isti merilni postaji merite različne dele.

Obseg dobave:

Ročaj z vgrajenim merilnim tipalom, merilne glave, nastavitveni prstani, prikazovalnik, mrežni napajalnik, navodila za uporabo, etui in certifikati o kalibriranju (UKAS).

Opomba:

Merilno območje posameznih merilnih glav od 2 do 310 mm (0,080 cole – 12,000 col). Tipi posebnih merilnih glav, npr. za merjenje navojev, zarez, ozobljenj, globokih izvrtin itd., so na voljo po ponudbi.