{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | HCT | |
| Standard | DIN 863 | |
| Merilno območje | 8 mm - 10 mm | |
| Možnost izbiranja odčitavanja | 0,01/0,001 mm | |
| Preklop odčitavanja | mm/cole | |
| Točnost | 0,004 mm | |
| Mera a | 1,9 mm | |
| Standardna globina merjenja | 58 mm | |
| Globina merjenja s podaljškom | 121 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth® | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
| Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
| Številka izdelka | 428602 8-10 | |
| EAN/GTIN | 5051102210557 |