Merilna ročica z izvrtino ⌀ 3,5 mm, par, Prevesna dolžina: 25mm

Št. art.: 428101 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prevesna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina 25 mm
Vrsta izdelka Merilne roke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428101 25
EAN/GTIN 4059192025021
Številka proizvajalca 4503024
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

1 par medsebojno brušenih merilnih rok.

Uporaba:

Za namestitev merilnih nastavkov art. 428120 in 428130.