Radarski vrtalnik za matice

Št. art.: 428-3.5
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428-3.5
EAN/GTIN 4000896218509
Številka proizvajalca 428-3.5
L-število L60140 4741
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Nastavitev radarske glave prilagodljivega tempomata (ACC) na primer AUDI in VW vozila
  • Kratka izvedba
  • Ergonomski 2-komponentni T-ročaj HAZET
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 3,5 mm
  • Dimenzije / dolžina: 256 mm
  • Dolžina l1: 230 mm
  • Premer: 7,2 mm