{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje (merilni hod) | 0 mm - 50 mm | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Točnost | 0,003 mm | |
| ⌀ vretena | 11 mm | |
| ⌀ merilnega bobna | 49 mm | |
| ⌀ vpenjalnega držala | 18 mm | |
| Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
| Dolžina vpenjalnega držala | 14 mm | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Celotna dolžina | 172 mm | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
| Vrsta izdelka | vgradnega mikrometra |
| Številka izdelka | 426510 0-50 | |
| EAN/GTIN | 4946368610276 | |
| Številka proizvajalca | 164-163 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |