Combimaster Plus X - kombinirana lestev 2 x 6

Št. art.: 42566
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 2×6
Material Aluminij
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42566
EAN/GTIN 4003866425662
Številka proizvajalca 42566
L-število L90010 1191
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Dve lestvi v eni: stopnica in raztegljiva lestev v kombinaciji za varno stojo.
Uporablja se lahko kot dvodelna raztegljiva lestev ali kot lestev, dostopna z obeh strani.
Visoko trdni perlonski trakovi z všitim trakom za pritrditev, ki preprečuje širjenje.
Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.

Lastnosti:

Delovna višina 3,8 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 0,8 m
Teža 7,9 kg
Dolžina zložene lestve 1,86 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število poganjkov 2 × 6
Število poganjkov 6
Globina stopnice 30 mm
Navpična višina kot stopnica 1,75 m
Zunanja širina 420 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov