{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
| Odčitavanje | 0,0001 mm | |
| Odčitavanje | 0 col | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Točnost | 0,5 µm | |
| Ravnost merilnih ploskev | 0,3 µm | |
| ⌀ vretena | 6,35 mm | |
| Korak vretena | 0,5 mm | |
| ⌀ merilne ploskve | 3,2 mm | |
| Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | mikrometra |
| Številka izdelka | 421608 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4550501353700 | |
| Številka proizvajalca | 293-130-20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |