Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalni mikrometer IP65 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 25-50mm

Št. art.: 421304 25-50

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 25 mm - 50 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Odčitavanje 0,0001 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 2 µm
⌀ vretena 6,5 mm
Korak vretena 0,635 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 65
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalni
Pakiranje čvrsta škatla
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 421304 25-50
EAN/GTIN 4059192004323
Številka proizvajalca 4151706
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po DIN 863. Dobro čitljiv (8,5 mm visok) kontrasten LCD prikazovalnik. Induktivni merilni sistem s sistemom Reference-Lock, ki preprečuje napačno posluževanje naprave. Merilne površine iz karbidne trdine. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Raglja vgrajena v merilni boben. Kromiran jeklen lok s toplotno izolacijo. Preklop med relativno in absolutno meritvijo. Prikaz ničle v poljubnem položaju. Funkcija za prednastavitev.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25−50.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov