Bit Set TY-bit 29 mm Phillips (PH3) 5-delni 1/4 ″C6.3 v škatli

Št. art.: 42101
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42101
EAN/GTIN 4010995421014
Številka proizvajalca 42101
L-število L60070 4744
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Zaradi patentirane tehnologije bitov je vsestranski pripomoček s 120-krat daljšo življenjsko dobo*, primeren za vse vijake
  • (*v primerjavi s standardnim bitom Wiha) Znižuje vaše stroške: Hitro in enostavno iskanje bita zaradi rdeče oznake - tudi v temnih okoljih z uporabo UV-svetlobe
  • Prihrani čas: Zaradi fluorescenčnega bita ni dolgega iskanja, zaradi dolge življenjske dobe se biti redko menjavajo
  • Do zdaj pri nakupu bitov ni bilo zelo enostavno določiti, kateri biti so primerni za katero uporabo
  • Wiha odpravlja to zapletenost z upoštevanjem uporabljene naprave, vrste pritrditve in velikega izbora različnih bitov
  • Zaradi Wihinega revolucionarnega koncepta bitov je pri izbiri pravega bita odločilen dejavnik le oblika vijaka
  • Večnamenski bit TY je univerzalen pri uporabi, primeren za vse vrste vijakov - tako za vijake v obliki črke T kot Y - in tako idealno orodje za pritrjevanje v vseh vrstah materialov
  • Zaradi patentiranega torzijskega območja je bit primeren tudi za električna orodja in udarne vijačnike ter zagotavlja 120-krat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s standardnimi biti Wiha
  • Barvne bite je zaradi fluorescentne prevleke mogoče hitro in enostavno najti tudi v temi z uporabo UV-svetlobe
  • S tem se zmanjša število izgubljenih bitov in prihranijo stroški nabave novih

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 5 x TY bit 29 mm Phillips 1/4 ″PH3