Dleto, izvijač za sornike, sveder – komplet v penasti vložki

Št. art.: 421 014 0 UES
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 421 014 0 UES
EAN/GTIN 4049002109560
Številka proizvajalca 421 014 0 UES
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Orodja industrijske kakovosti
  • iz visokolegirane orodne jekla
  • v celoti utrjen za maksimalni prenos udarne sile
  • poseben varnostni udarni glavnik preprečuje odcepljanje materiala in deformacije
  • zlato barvno potopno lakiran
  • Zahteve iz veljavnih standardov (npr. DIN) so izpolnjene ali presežene.
  • vsa orodja so GS-preizkušena
  • Praktična penasta vložka zagotavlja red na delovnem mestu
  • Dimenzije penaste vložke (Š x V x G): 335 x 165 x 33 mm
  • z natančnimi vdolbinami za shranjevanje na delovni mizi in v delavniškem vozičku

Lastnosti:

  • Masa: 1550g
  • Dolžina: 338 mm
  • Širina: 170 mm
  • Višina: 38 mm
  • Izvedba: polirane
  • Barva: gold
  • Umestitev: 8 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov