Izvijač za vijake s kvadratnim nastavkom

Št. art.: 42077
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42077
EAN/GTIN 4020772042073
Številka proizvajalca 42077
L-število L30090 166
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Izvijač za kvadratne vijake, posebno jeklo. Vpenjalo in pivot pin utrjene in kaljeno v razpokan ton. Vrtljivi zatič je pritisnjen.

Lastnosti:

  • SW: 13
  • D1: 24,0
  • D2: 12,0
  • D3: 20
  • L1: 100
  • L2: 250
  • L3: 38
  • L4: 22
  • Masa: 450 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico