vpenjalna sponka z metričnim finim navojem, preklopni ročaj, širina vpenjanja največ 155 mm, globina vpenjanja 76 mm

Št. art.: 420-155
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 420-155
EAN/GTIN 4027474667122
Številka proizvajalca 420-155
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vijačne spone C z metričnim drobnim navojem iz serije 420 se uporabljajo za stiskanje in držanje več obdelovancev v trgovini, industriji in delavnicah. Zaradi vretena z metričnim navojem vijačna objemka zagotavlja natančno in merljivo uporabo sile. Serija 420 ima preklopni ročaj, ki omogoča še posebej čvrsto zategovanje.
  • Sila vpenjanja do 4.000 N
  • Vretena z gladkim tekom zagotavljajo še večji prenos sile

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 142 mm
  • Celotna širina [palec]: 5 9/16
  • Panoga: Industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 155 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 6 1/8
  • delovna dolžina [mm]: 260 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 10 1/4
  • Kovinski ročaj: orodno jeklo
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Ne
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 76 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 36 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 1 7/16
  • Širina čeljusti [mm]: 30 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 4.000 Nm
  • Širina čeljusti [palec]: 1 3/16
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 155 mm/76 mm