Odprt dvojni obročni ključ 3/4x7/8″.

Št. art.: 42.3/4X7/8
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42.3/4X7/8
EAN/GTIN 3148511017852
Številka proizvajalca 42.3/4X7/8
L-število L60130 1601
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dvojni obročni ključ z odprtim koncem, poševno 15°
  • olajša dostop do matic
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [″]: 3/4x7/8
  • B x B1 [mm]: 33,4 x 38,4
  • C x C1 [mm]: 15 x 17
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 14,0
  • B [mm]: 220
  • L [mm]: 230
  • [g]: 210