Klešče za varjenje

Št. art.: 42 34 280
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
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42 34 280
EAN/GTIN 4003773022220
Številka proizvajalca 42 34 280
L-število L70010 742
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • za vpenjanje, napenjanje in pritrjevanje različnih profilov
  • visoka odpornost
  • z nastavitvenim vijakom in sprostitvenim vzvodom
  • Enoročno upravljanje
  • visok vpenjalni tlak zaradi prenosa preklopne ročice
  • Čeljusti prijemala iz krom-vanadijevega jekla, kovano s padcem
  • vpenjanje obsežnih obdelovancev in profilov z visokimi stranicami do 40 mm

Lastnosti:

  • Zmogljivost vpenjanja 4 robov: 90 mm
  • pocinkano