44 A 3-točkovni notranji mikrometer 16-20 mm razmak 0,001 mm z umerjanjem

Št. art.: 4190314KAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 4190314KAL
EAN/GTIN 4059192010614
Številka proizvajalca 4190314KAL
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Micromar 44 A notranji mikrometer
Merjenje:
  • Skozi luknje
  • Slepe luknje
  • Centrirni robovi

DIN 863-4
merilno območje: 16–20 mm
vrednost razmika lestvice_mm: 0,001
obseg dobave: Navodila za uporabo, šestkotni ključ, ključ za zamenjavo merilnih glav (od 30 mm), ohišje

Ustreznih izdelkov