Digitalno globinsko pomično merilo za utore IP 67, Merilno območje: 300mm

Št. art.: 418758 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; Vmesnik USB; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 300 mm
Preklop odčitavanja 0,01 mm
Preklop odčitavanja 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,04 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; Vmesnik USB; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 67
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina mostička 150 mm
Presek merilne letve 12 × 3,5 mm
Pakiranje Etui
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo za utore

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 418758 300
EAN/GTIN 4059192066130
Številka proizvajalca 4126526
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Za merjenje vdolbin, žlebov, utorov, ramen itd. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.
Merilna letev z dvema kljukama. Obe merilni površini sta v eni ravnini.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov