{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Merilno območje | 0 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±0,02 mm | |
| Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljeno | |
| Dolžina mostička | 100 mm | |
| Presek merilne letve | 16 × 3,5 mm | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
| Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |
| Številka izdelka | 418713 200 | |
| EAN/GTIN | 4946368727158 | |
| Številka proizvajalca | 571-252-20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |