Stožec, P=7,0 mm 40Z-f 44FZ-f Tr

Št. art.: 4173657
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4173657
EAN/GTIN 4059192007317
Številka proizvajalca 4173657
L-število L40100 931
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • Vložek za merilnik navoja, stožec, trapez 30°, razmik 7 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Razmik navoja v mm (pooblaščenec): pravi
  • Vrsta navoja: Trapezoid 30°
  • Ime skupine izdelkov: Micromar
  • Ime skupine izdelkov: Mikrometri
  • Vrsta merilnega vložka: Stožec
  • Ime izdelka: Vložki za merjenje navojev
  • Značilnost navoja: Premer stranice, zunanji navoj
  • Razmik navoja v TPI (približek): lažno
  • Standard navoja: DIN 103
  • Vrsta izdelka: 40 Z
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Dolžina (mm): 15.5 mm
  • Razmik navoja v mm: 7