Diagonalni rezalniki ESD aksialni

Št. art.: 417.PE
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 417.PE
EAN/GTIN 3148511755273
Številka proizvajalca 417.PE
L-število L60130 2614
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zaščita elektronskih komponent pred nevarnostmi elektrostatičnega praznjenja
  • ESD
  • Te klešče so primerne za delo na tiskanih vezjih. Ponuja zelo dober pregled

Lastnosti:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Razrez: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,8
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -