40 EWRi-S (17) Digitalni mikrometer 25-50mm , z umerjanjem

Št. art.: 4157142KAL
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4157142KAL
EAN/GTIN 4059192058890
Številka proizvajalca 4157142KAL
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Z merilnimi površinami v obliki rezil
  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Razelektreno, popolnoma kaljeno in brušeno merilno vreteno
  • Hitra nastavitevQUICK DRIVE
  • Neobračalno vreteno
  • Predpotegnjena ročica
  • Odbojno barvano jeklo, toplotno izolirano

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWRi-S Merilno območje 25-50 mm
  • Za merjenje ozkih utorov, vdolbin itd.
  • Podatkovni vmesnik: Vgrajeno brezžično omrežje
  • Zaščitni razred IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Razpon številk mm/inč 0,001 / .00005″
Razpon dobave: Navodila za uporabo, baterija, nastavitveno merilo (od merilnega območja 25-50 mm), kovček.

Lastnosti:

  • Aplikacija: za merjenje ozkih utorov, vdolbin itd.
  • Merilno območje: 25 - 50 mm
  • Merilno območje: 1 - 2″
  • Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Merilna sila (besedilo): 5 - 10
  • Dimenzija c v mm: 82 mm
  • Dimenzija a v mm: 44 mm
  • Dimenzija b v mm: 13.5 mm
  • Višina številk: 10 mm
  • Premer vretena_mm: 6.5 mm
  • Razmik vretena_mm: 5 mm
  • Meja napake_µm: 4 µm

Standard:

DIN 863-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov