Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalno pomično merilo Ultra Light, Merilno območje: 3000mm

Št. art.: 415541 3000

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik RS232C
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,2 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik RS232C
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 175 mm
Merilno orodje digitalno
Masa 3,2 kg
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 415541 3000

Opis

Izvedba:

Posebej lahka pomična merila. Merilna tirnica iz votlega aluminijastega profila, zelo visoka togost zaradi štirih utrjenih in brušenih jeklenih palic. Zelo velik LCD-zaslon z višino številk 20 mm. Zunanja kraka iz nerjavnega, kaljenega jekla s prevleko iz titana. Omejitev merilne sile za konstantno merilno silo (7,5−11,5 N). Zamenljivi cilindrični zatiči za notranje meritve. Funkcije: Prednastavitev, maks./min., delta, prikaz zgornjih in spodnjih mej toleranc.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 2 nastavka za notranje merjenje.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.