Alto L - Lestev z eno lestvijo 12 Spr.

Št. art.: 41552
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 12
Material Aluminij
Izvedba stopalne površine Prečka
Vrsta izdelka Prislonske lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41552
EAN/GTIN 4003866415526
Številka proizvajalca 41552
L-število L90010 691
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Kompaktna alternativa - glede na dimenzije in težo ter razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Globina rebra 30 mm.
Zelo lahek in hkrati izjemno stabilen.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Stebri in letve iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

Lastnosti:

Delovna višina 4,4 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 0,79 m
Teža 7 kg
Dolžina lestve 3,61 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
Število stopnic 12
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina 350 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov