{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Odčitavanje | 0,0005 col | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Točnost | 0,03 mm | |
| Vmesnik | USB-vmesnik | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
| Dolžina konic | 100 mm | |
| ⌀ nastavka za notranje merjenje | 10 mm | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljene | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
| Številka izdelka | 415365 200 | |
| EAN/GTIN | 2050001894038 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it |