Dvojni obročni ključ SW 1 1/8 x 1 5/16″ L.365mm

Št. art.: 41445258
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41445258
EAN/GTIN 4018754022588
Številka proizvajalca 41445258
L-število L60010 4515
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni dvojni obročni ključ z globokim pomikom in imperialnimi velikostmi ključev.
Lastnosti:
  • Palec, neenakomeren Zev ključa
  • globoko vklopljen
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • prijeten, nedrseč občutek zaradi okroglega zaključka STAHLWILLE
  • kovani, kaljeni in ohlajeni v oljni kopeli
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 365 mm
  • Pogonski profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-drive
  • Masa: 581 g
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 1 1/8″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 1 5/16 ″