Rezalnik kablov za baker-aluminij 1000V VSE

Št. art.: 414.52AVSE
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
Vrsta izdelka Noži za kable

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 414.52AVSE
EAN/GTIN 3148511755051
Številka proizvajalca 414.52AVSE
L-število L60130 1407
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno oznako
  • Upravljanje z eno roko
  • Brez deformacij rezanega kabla
  • Rezalni rob iz kovanega, kaljenega jekla
  • Maks. prečni prerez HTA: 240 mm²
  • napajalni kabel NS: 3x150 + 70 ali 3x240 + 95

Lastnosti:

  • Š [mm]: 140
  • E [mm]: 37
  • V [mm]: 37
  • L [mm]: 280
  • [kg]: 1,05