40 mikrometer 50-75 mm z DAkkS kalibracijo

Št. art.: 4134002DKS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4134002DKS
EAN/GTIN 4059192003661
Številka proizvajalca 4134002DKS
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Mikrometer Micromar 40 A

DIN 863-1
merilno območje: 50–75 mm
vrednost razmika lestvice_mm: 0,01
obseg dobave: Nastavitvena dimenzija (od merilnega območja 25-50 mm), navodila za uporabo, kovček

Ustreznih izdelkov