Saferstep B - Stopnica s stopnicami 2 x 5

Št. art.: 41305
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 2×5
Material Aluminij
Izvedba stopalne površine stopnje
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41305
EAN/GTIN 4003866413058
Številka proizvajalca 41305
L-število L90010 37
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Komfortna različica za prilagodljivo uporabo z visoko stopnjo varnosti zaradi tehnologije Safer Step in prijetnega oprijema.
Stopnica s tehnologijo ZARGES Safer Step, globoka 80 mm.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Tečaji so izdelani iz tlačno litega aluminija.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.
Največje delovne višine zaradi 280 mm visokega odriva.

Lastnosti:

Delovna višina 2,8 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 7,6 kg
Talna površina 1,18 m × 0,5 m
Dolžina lestve 1,42 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število korakov 2 × 5
Število korakov 5
Globina stopnice 80 mm
Vertikalna višina lestve 1,32 m
Spodnja zunanja širina 0,5 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov