Digitalno pomično merilo za levičarje, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412812 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,05 € /kos.
  • 10,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
326 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,7×1,3
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
primerno za levičarje Da
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,3
Dolžina konic 40 mm
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
Material ohišja Umetna masa
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 LR44
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412812 150
EAN/GTIN 4045197422828
Številka proizvajalca 412812 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepane.
Z ohišjem iz umetne mase, za levičarje.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081560 vel. LR44.

Opomba:

Različico za desničarje najdete pod št. 412821 vel. 150.