Digitalno pomično merilo TWIN-CAL IP67 z okroglim merilnikom globine, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412785 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 10,05 € /kos.
  • 18,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: ⌀ 1,6
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik ⌀ 1,6
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic; TESA Link Connector TLC
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 40 mm
Višina številk LCD prikazovalnika 11 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Preklop v pripravljenost Da
Avtomatski izklop Da
Čas delovanja 12.000 h
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Mednarodna velikost izvedbe CR2032
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412785 150
EAN/GTIN 7630041106299
Številka proizvajalca 00530320

Opis

Izvedba:

Velik, kontrasten prikazovalnik z 11 mm visokimi številkami. Več kot 12000 ur delovanja, preklop v pripravljenost po 10 minutah in samodejni izklop po 2 urah. Način merjenja ABS, vgrajen TLC priključek za prenos podatkov. V celoti zaščiten proti tekočinam. Ohišje z jekleno zaščitno ploščo in mehko površino.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498918, radijski oddajnik art. 498921 vel. BT.

Opomba:

Na voljo tudi kot garnitura z radiem št. 498921 vel. BT na zahtevo.