Digitalno pomično merilo IP67 z okroglim merilnikom globine, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412749 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 10,05 € /kos.
  • 18,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Globinski omejevalnik: ⌀ 1,6
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm/cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik ⌀ 1,6
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 40 mm
Avtomatski izklop Da
Merilno orodje digitalno
Material Plemenito jeklo, INOX
Material ohišja Umetna masa
vse dele kaljeno
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412749 150
EAN/GTIN 4062406101213
Številka proizvajalca 412749 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepane. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo in prah. Po 2 urah brez uporabe izklopna avtomatika izklopi pomično merilo. Ohišje iz umetne mase odporne proti udarcem.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081560 vel. CR2032.