Garnitura pribora za pomična merila, maksimalna debelina kljuna: 3,5mm

Št. art.: 412747 3,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalna debelina kljuna (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno debelino kljuna 3,5 mm
Vrsta izdelka Pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412747 3,5
EAN/GTIN 4045197924476
Številka proizvajalca 412747 3,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pribor za digitalna pomična merila. Omogoča merjenje zarez, utorov in razmakov med izvrtinami.

Primerno za:

Digitalna pomična merila bis 150 mm Merilno območje und Schnabeldicke bis 3,5 mm.

Obseg dobave:

3 pari merilnih nastavkov z merilnim krožnikom ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 para merilnih nastavkov z merilnim stožcem ⌀ 9 mm, 60° in ⌀ 12 mm, 60°, 1 par merilnih nastavkov z merilnim valjem ⌀ 1,5 × 9 mm, 1 × kotni ključ.
1 × vzmetni sistem za konstantno merilno silo.