30 EWR merilnik globine IP67 150 mm ZW 0,01 mm m.K.

Št. art.: 4126651KAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 4126651KAL
EAN/GTIN 4059192064686
Številka proizvajalca 4126651KAL
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digitalni merilnik globine MarCal 30 EWR
Merilno območje: 0–150 mm
Korak številke mm/palec: 0,01 mm/0,0005 inch
vmesnik za podatke: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Vrsta zaščite IP: IP 67
Obseg dobave: Baterija, protokol o pregledu, navodila za uporabo, etui