Škatla iz umetne mase, Tip: MS150

Št. art.: 412474 MS150
Red Week %
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 275 mm
Zunanja širina 125 mm
Zunanja višina 43 mm
Dolžina v G 11
Širina v G 5
Notranja dolžina 266 mm
Notranja širina 103 mm
Notranja višina 33 mm
Vrsta izdelka Vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412474 MS150
EAN/GTIN 4062406698034
Številka proizvajalca 412474 MS150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rezkan penasti vložek z odprtino za pomično merilo, merilni mostiček za merjenje globine in nadomestna baterija. Zunanje dimenzije usklajene z izdelki GridLine. Fiksiranje na čelni strani z eno roko (razen art. 412474 vel. MS150).

Primerno za:

Pomična merila z nonijem, merilno uro in digitalna pomična merila.

Primerno za:

Merilno območje: 150 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov