18 EWR Digital Vernier merilni križec 500 mm z rezalnimi robovi s podatkovnim vmesnikom s kalibracijo

Št. art.: 4112712KAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Merilno območje 0 mm - 500 mm
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4112712KAL
EAN/GTIN 4059192002923
Številka proizvajalca 4112712KAL
L-število L40080 5049
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Merilno območje za digitalno delavnico MarCal 18 EWR
: 0–500 mm
številčna vrednost koraka mm/palec: 0,01 mm/0,0005-palčni
podatkovni vmesnik: USB, Opto RS-232 C, Digimatic
IP zaščita: IP 65
obseg dobave: Baterija, testni dnevnik, navodila za uporabo, primer

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov