Ročni voziček

Št. art.: 4103L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4103L
EAN/GTIN 4017976011806
Številka proizvajalca 4103L
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nesestavljeno

Opis:

Ročni voziček varjen iz cevastega jekla, praškasto lakiran, briljantno moder RAL 5007. Ograja 180/250 mm visoka. Premično krmilo lahko privijete. Nakladalna površina iz vodoodpornega vezanega lesa. Kolesa s pnevmatičnimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 300
Uporabna dolžina površine (mm): 795
Uporabna širina območja (mm): 445
Skupna dolžina (mm): 1476
Skupna širina (mm): 691
Skupna višina (mm): 730
Pnevmatike: Zrak
Velikost kolesa (mm): 260 × 85