16 EWRi-LI Dig. Merilni število 10-200 mm z radijsko povezavo in digitalnim prikazom

Št. art.: 4103385DKS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka 4103385DKS
EAN/GTIN 4059192057299
Številka proizvajalca 4103385DKS
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digitalni specialni merilni instrument MarCal 16 EWRi-LI
Merilno območje: 10–200 mm
Korak številke mm/palec: 0,01 / 0,0005″
vmesnik za podatke: Integrirana brezžična povezava
Vrsta zaščite IP: IP 67
Obseg dobave: Baterija, protokol o pregledu, navodila za uporabo, etui

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun