Dvojni obročni ključ SW 12 x 14 mm D.290 mm

Št. art.: 41031214
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41031214
EAN/GTIN 4018754140381
Številka proizvajalca 41031214
L-število L60010 4794
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni dvojni obročni ključ z izjemno dolgo zasnovo za večji prenos moči.
Lastnosti:
  • metrični, neenakomerni Zev ključa
  • Zakrivljeno za 15°
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • Izjemno dolga zasnova za manj napora s konstantnim navorom
  • Primerno za delo v zaprtih prostorih
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • prijeten, nedrseč občutek zaradi okroglega zaključka STAHLWILLE
  • HPQ® visoko zmogljivo jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 290 mm
  • Pogonski profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-drive
  • Masa: 162 g
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 12 mm
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 14 mm