16 EWR-LI Digitalno pomično merilo 10-200mm s podatkovnim vmesnikom

Št. art.: 4103085
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Napajanje Baterijsko napajanje
Merilno območje 200 mm
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Pomično merilo, posebna izvedba

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4103085
EAN/GTIN 4059192002411
Številka proizvajalca 4103085
L-število L40080 832
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Zaklepni vijak na vrhu
  • Načrtovana vodila
  • Merilne lopatice za notranje merjenje
  • Drsnik in vodilo sta kaljena, iz nerjavnega jekla
  • Izvedba meritev takoj pripravljena zaradi referenčnega sistema
  • Povečana vodila za zaščito tehtnice
  • Izvrstna odpornost na prah, hladilne tekočine in maziva
  • Čistilec umazanije v drsniku

Opis:

Digitalno merilo za posebne namene MarCal 16 EWR-LI Merilno območje: 10 - 200 mm
  • Razmik po številki mm/inč: 0,01 / .0005″
  • Podatkovni vmesnik: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Zaščitni razred: IP 67
Način dobave: Baterija, navodila za uporabo, kovček

Lastnosti:

  • Podatkovni vmesnik: USB A
  • Vrsta izdelka: 16 EWR-LI
  • Merilno območje: 10 - 200 mm
  • Merilno območje: 0.4 - 8″
  • Prirastek številk mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Meja napake v palcih: .002″
  • Dimenzija d v mm: 285 mm
  • Dimenzija b v mm: 60 mm
  • Dimenzija e v mm: 16 mm
  • Višina številk: 8.5 mm
  • Meja napake (mm): 0.05 mm

Standard:

Tovarniški standard

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov