16 EWR-S Digitalno pomično merilo 150mm Dimenzija globine: okrogla s podatkovnim vmesnikom

Št. art.: 4103075
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
Napajanje Baterijsko napajanje
Merilno območje 150 mm
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Pomično merilo, posebna izvedba

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4103075
EAN/GTIN 4059192002312
Številka proizvajalca 4103075
L-število L40080 978
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Zaklepni vijak na vrhu
  • Povečana vodila
  • Merilne lopatice za notranje merjenje
  • Drsnik in vodilo sta kaljena, iz nerjavnega jekla
  • Stopenjska merilna naprava
  • Pričakovano pripravljena za merjenje zaradi referenčnega sistema
  • Povečana vodila za zaščito tehtnice
  • Izvrstna odpornost na prah, hladilne tekočine in maziva
  • Čistilec umazanije v drsniku

Opis:

Digitalno merilo za posebne namene MarCal 16 EWR-S Merilno območje: 0-150 mm
  • Razmik po številki mm/inč: 0,01 / .0005″
  • Podatkovni vmesnik: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Razred zaščite IP: IP 67
Način dobave: Baterija, navodila za uporabo, kovček

Lastnosti:

  • Podatkovni vmesnik: USB A
  • Vrsta izdelka: 16 EWR-S
  • Prirastek številk mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Merilno območje: 0 - 6″
  • Merilno območje: 0 - 150 mm
  • Meja napake v palcih: .001″
  • Dimenzija d v mm: 235 mm
  • Dimenzija b v mm: 40 mm
  • Dimenzija c v mm: 16.5 mm
  • Dimenzija e v mm: 16 mm
  • Dimenzija a v mm: 10 mm
  • Višina številk: 8.5 mm
  • Meja napake (mm): 0.03 mm

Standard:

Tovarniški standard

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov