Pomično merilo, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 410100 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 10,05 € /kos.
  • 18,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7.845 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,7×1,3
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 5 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Delitev 1/20 mm
Delitev 1/128 col
Odstopanje meritve E MPE ±0,05 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,3
Utrditev Vijak za utrditev na zgornji strani
Dolžina konic 40 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 410100 150
EAN/GTIN 4045197502506
Številka proizvajalca 410100 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.
Fina, kontrastna skala.
Vijak za utrditev na zgornji strani.
Ergonomično optimiziran drsnik.
Fino lepane merilne površine.
Boljše odčitavanje zaradi barvno označene skale.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.