• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Preizkusna nalepka ⌀ 10 mm 32-delno, Tip: 2021

Št. art.: 410006 2021
Popust
16,75 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer 10 mm
Vrsta izdelka Plaketa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 410006 2021
EAN/GTIN 4061466102178
Proizvajalec/odgovorna oseba H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Opis

Opomba:

1 pola z 32 kosi.
Preizkusne nalepke s ⌀ 25 mm najdete pod št. art. 410008. Folija za dokumentiranje. Ponovno lepljenje ni mogoče.
Dodatna potrdila preverjanja na zahtevo.