2-oborožen univerzalni vlekač z vrtljivimi vlečnimi valji, do 60 mm razpon vpenjanja, globina vpenjanja 40 mm

Št. art.: 41-0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 41-0
EAN/GTIN 4021176362859
Številka proizvajalca 41-0
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni 2-ročni izvlečni stroj z vrtljivimi izvlečnimi rokami se uporablja za izvleko ležajev, zobnikov in diskov vseh standardnih velikosti v obrti, delavnici in industriji. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Vrtljive noge izvlečnega mehanizma zagotavljajo največjo svobodo gibanja za individualno prilagoditev ustrezni širini in globini vpenjanja, tudi v omejenih pogojih okolja. V seriji 41 so na voljo različne različice izvlečnega stroja. Kompaktni model 41-0 ima šestkotni pogon in ploščat pritisni kos na vretenu. Modela 41-1 in 41-2 imata namesto šesterokotnika prosto gibljivo T-ročko za delo v zaprtih prostorih. Od velikosti 41-3 dalje so vlečni stroji opremljeni s šesterokotnim pogonom in dvojno konico vretena. To omogoča doseganje največjih vlečnih sil (od 3 do 7 ton).
  • Vrtljive noge izvlečnega mehanizma omogočajo delo v najbolj tesnih prostorih, hkrati pa omogočajo individualno prilagajanje širini in globini razpona.
  • Zaščita proti zdrsu na glavi vretena za varno delo s ključi

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 76 mm
  • Celotna širina [palec]: 2 1
  • Skupna globina [mm]: 17 mm
  • Skupna globina [palec]: 11/16
  • Skupna višina [mm]: 97 mm
  • Skupna višina [palec]: 3 13/16
  • Panoga: Pogonska tehnika, motorna vozila, gospodarska vozila, kroglični ležaji, elektrika, industrija, železnica, jeklene konstrukcije
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 13 mm
  • Velikost navoja: M10
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 2 3/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 1/2
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 60 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 40 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 1 5/8
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 2 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/16
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 10,5 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 7/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 7 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 1/4
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 15 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 5/8
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 4 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/16
  • maks. Navor [Nm]: 25 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 18:44
  • maks. Natezna sila [kN]: 10kN
  • maks. Natezna sila [t]: 1 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 1:10
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 60 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov