Ročni voziček

Št. art.: 4092L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4092L
EAN/GTIN 4017976340920
Številka proizvajalca 4092L
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nesestavljeno

Opis:

Lahek in zelo priročen ročni voziček varjen iz jeklene cevi, praškasto lakiran moder RAL 5007. Premično krmilo lahko privijete. Nakladalna površina iz vodoodpornega vezanega lesa. Kolesa s pnevmatičnimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Razstavljena dostava. Enostavna samomontaža.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Uporabna dolžina površine (mm): 835
Uporabna širina območja (mm): 458
Skupna dolžina (mm): 1524
Skupna širina (mm): 682
Skupna višina (mm): 777
Pnevmatike: Zrak
Velikost kolesa (mm): 260 × 85