Multinorm Jacke XS

Št. art.: 408715143389XS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 408715143389XS
EAN/GTIN 7330509552490
Številka proizvajalca 408715143389XS
L-število L00980 356
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Zavesa na hrbtu
Visok ovratnik z zadrgo
Vzven nalepke s certifikatom

Odlika
Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Na prsih žepi z zavihkom, Prsni žep s skrito kovinsko zadrgo
Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem
Vnotranji žep za telefon
Vhodni žep s poklopcem

Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna kovinska zadrga, Sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

Reflex
Odsevni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode

Opis:

  • Multinorm jakna iz trpežnega materiala, zasnovan tako, da je viden iz vseh smeri
  • Krajši sprednji deli za čim večji obseg gibanja in podaljšani zadnji deli za večjo zaščito
  • Oblačilo ima prsne žepe na obeh straneh in pametne podrobnosti, kot sta notranji žep z notranjim žepom za telefon in temnejša tkanina na mestih, ki so najbolj izpostavljena umazaniji
  • Industrijsko pralno
  • Zaščiti pred tekočimi kemikalijami
  • Certificirano po EN 1149-5
  • EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS razred 2, S -> razred 3
  • EN ISO 11611, razred 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, razred 1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %

Standard:

  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%