Voziček z vzmetno podlago W161, IM: 1010x650x485 mm

Št. art.: 40644
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 40644
EAN/GTIN 4003866406449
Številka proizvajalca 40644
L-število L90010 1359
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Navpično premično dno, ki vedno ohranja breme na konstantni višini oprijema.
Anodizirane in z ojačanim profilom robov za dolgo življenjsko dobo.
Zamenljivi dvižni elementi za prilagoditev nosilnosti, npr. od 30 do 195 kg v razmiku 15 kg.
Brez nagibanja tudi pri enostranski obremenitvi.
Podvozje: 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, Ø 125 mm, širina 40 mm, gladko tekoča, gumijaste pnevmatike, brez označevanja, valjčni ležaji.
Sredinska kolesca za lažje manevriranje v omejenih prostorih.
Modifikacija šasije v vogalni postavitvi na zahtevo.

Lastnosti:

Teža 24,5 kg
Notranje mere D x Š x V 1.000 mm × 650 mm × 485 mm
Notranja višina 485 mm
Notranja dolžina 1000 mm
Material anodiziran aluminij
Prostornina 315 litrov
Zunanja širina 710 mm
Zunanja višina 820 mm
Zunanja dolžina 1060 mm