Izvedba:
	
	
                
                    
		
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²
Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Zahrbtni del na hrbtu
Visok ovratnik z zadrgo
Zaključki
Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Žepi
Na prsih žep z zadrgo, Prsni žep s telefonskim žepom in žepom za pisala
Vnotranji žepi
Vnotranji žep za telefon
Prednji žepi z zadrgo
Funkcionalnost
Temno barvno polje na odsekih z visoko izpostavljenostjo grimasam
Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Prednje zapiranje
Skrita enosmerna plastična zadrga
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
                
                
            
                
	
		Opis:
	
	
                
                    
		- Visoko vidna jakna za delovno obleko, zasnovana tako, da je vidna v vse smeri - tudi ko se sklonite
 - Trajnostni, lahki in vodoodbojni material zagotavlja visoko udobje in optimalno funkcionalnost
 - Krajši sprednji del za največjo svobodo gibanja, daljši hrbet za boljšo zaščito spodnjega dela hrbta
 - Lahko dostopni žepi za vse vaše potrebe skupaj z dobrim prileganjem, udobnim materialom, funkcionalnostjo in povečano varnostjo naredijo to jakno vrhunsko za naporno delo na topel dan
 - Certificirana v skladu z EN ISO 20471, razred 3
 
 
                
                
            
                
	
		Standard:
	
	
                
                    
		- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
 - Combination Certification C ->S
 - EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3